Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE BAGS COMPACT'S Rettungsdienstholster rot leer Rettungsholster von Elite-Bags für den Gürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-818053
Hersteller:
     ELITE BAGS
Herst.-Nr.:
     EB02.030
EAN/GTIN:
     4260168332726
Suchbegriffe:
Rettungstasche
Sanitätstasche
rettungstasche
Kompaktes Rettungsdienst-Holster zur Befestigung an Koppel oder Gürtel. Es ist bequem mit einer Hand zu öffnen und so sehr schnell zugänglich. Dank MOLLE-System ist das Holster zudem äußerst variabel.  

  • Rettungsdienstholster COMPACT'S für Koppel oder Gürtel
  • kompakt: klein und trotzdem ausreichend Platz
  • geräumiges Hauptfach, 1 mit Gummizug verschließbares Innenfach   
  • 2 kleine und 1 größeres Elastikfach   
  • Elastik-Schlaufensystem mit 7 variablen Schlaufen an der Außenseite   
  • zwei Textilschlaufen an der Unterseite     
  • Flauschfläche (5 x 10 cm) an der Frontseite zur individuellen Kennzeichnung    
  • Handschlaufe zum schnellen Öffnen mit nur einer Hand     
  • MOLLE-System an der Rückseite für mehr Variabilität
  • Material: 100 % Polyester
  • Maße: 18 x 11 x 8 cm
  • Volumen: 1,09 Liter
  • Gewicht: 0,15 kg
  • Farbe: rot



Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Textilkennzeichen:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Arzttasche, Schwesterntasche, Pflegetasche, Ampullarium, Ampullen-Etui, Etui
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 25,24*
€ 34,72*
Lager 537
1
€ 5,50*
ab € 25,64*
€ 35,12*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,52*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,13*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.