Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELITE BAGS QUICKAID'S Oberschenkelholster rot leer tragbares Rettungsholster von Elite-Bags


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-818055
Hersteller:
     ELITE BAGS
Herst.-Nr.:
     EB02.032
EAN/GTIN:
     4260168332740
Suchbegriffe:
Rettungstasche
Sanitätstasche
rettungstasche
Sehr geräumiges Holster mit cleverer Trageweise am Oberschenkel! Dank MOLLE-System kann das Oberschenkel-Tragesystem auch entfernt und das Holster direkt an der Koppel getragen werden.  

  • Oberschenkelholster QUICKAID'S (ohne Zubehör)
  • sehr geräumig: enormer Stauraum auf 2 Ebenen und beste Übersicht
  • clevere Trageweise am Oberschenkel oder an der Koppel (mit Trageschlaufe zur Befestigung an der Koppel und 2 elastische Gurte (38 mm breit) zur Befestigung am Oberschenkel)   
  • geräumiges Hauptfach mit einem breiten und einem schmalen Einsteckfach   
  • 1 verschließbares, unterteiltes Innenfach   
  • 3 kleine und 2 größeres Elastikfächer   
  • 6 große Materialhalterungen mit Elastikband   
  • herausnehmbarer Klappsteg mit 6 Materialhalterungen mit Elastikband        
  • 2 verschließbare Netzfächer
  • an der Außenseite große Flauschfläche (15 x 10 cm) mit zwei neutralen Klettschildern (10 x 4 cm) an der Frontseite zur individuellen Kennzeichnung   
  • 4 Schlaufen und 1 Halteband am unteren Bereich des Holsters für weiteres Zubehör   
  • je 1 kleine Einsteckhalterung bestehend aus einer Elastikschlaufe und einer Klettschlaufe auf jeder Seite  
  • Handschlaufe zum schnellen Öffnen mit einer Hand   
  • MOLLE-System an der Rückseite für mehr Variabilität
  • Material: 100 % Polyester
  • Maße: 21 x 20 x 10 cm
  • Volumen: 4,2 Liter
  • Farbe: rot
  • Gewicht: 0,52 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Textilkennzeichen:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Arzttasche, Schwesterntasche, Pflegetasche, Ampullarium, Ampullen-Etui, Etui
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 51,16*
€ 66,67*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,40*
€ 67,05*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.001
ab € 3,52*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.036
ab € 6,13*
Zubehör
ELITE BAGS
EB09.035
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.