Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Lotion Neutral 6 x 1000 ml + Spender


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835702
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7465
EAN/GTIN:
     4027887074654
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Massage-Lotion Neutral

Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut.

Produktinformationen zur Massage-Lotion Neutral

  • Massagelotion „Neutral“  6 x 1000 ml Flaschen + Spender
  • Neutrale Basis zum Mischen individueller Lieblingsdüfte mit ätherischen Ölen
  • Für empfindliche Haut geeignet
  • Ohne Parfümstoffe
  • Inhaltsstoffe: Paraffinum Liquidum, Aqua, Propylene Glycol, Cetearyl Isononanoate, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Bisabolol, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Panthenol, Sodium Carbomer, Citric Acid, Potassium Sorbate


Weitere Informationen:
Inhalt:
6 x 1000 ml + Spender
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massage-lotion neutral 1000ml, massage gel, massage-öl schupp, Massagepraxisbedarf, Therapiebedarf, Wohlfühlmassage, Patientenmassage, Massageprodukte, Einreibungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,02*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 6 Liter (ab € 10,50334* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 80,63*
€ 95,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 76,79*
€ 91,38
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 76,75*
€ 91,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 74,43*
€ 88,57
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 74,40*
€ 88,54
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 74,36*
€ 88,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 73,99*
€ 88,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 63,02*
€ 74,99
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 16,30*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 16,32*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 16,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.