| |
|
| Artikel-Nr.: 537-880134 Herst.-Nr.: 068780 EAN/GTIN: 4029068068780 |
| | |
|
| | |
| profix® 4 colour line Universaltuch Die Reinigungstücher von Temca sind vielseitig einsetzbar in medizinischen Bereichen wie Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen. Je nach empfohlenem Einsatzbereich sind die Putzlappen zur Unterscheidung farblich gekennzeichnet. In gewerblichen Betrieben, der Gastronomie und Bereichen der Lebensmittelverarbeitung (z. B. in Großküchen und Kantinen) sind die Wischtücher ebenso verwendbar wie in Hotels oder der öffentlichen Verwaltungen. Als optionales Zubehör kann ein kompatibler Spender (z. B. profix® Spezial-Wischtuch-Spender) separat dazu bestellt werden. Produktinformationen zu profix® 4 colour line Universaltuch - Farbe gelb (Farbcodierung für Sanitärbereich)
- Maße 32 x 36 cm
- Packung à 32 Stück
- Material Spunlace (85 % Viskose, 15 % PET)
- Textilähnliches Wisch-und Poliertuch
- 1-lagiges Spezialwischtuch mit Z-Falz und Lochstruktur
- Mehrfach verwendbar
Vorteile von profix® 4 colour line Universaltuch - Geeignet für Reinigen und Polieren von Oberflächen
- Besonders weiche Tücher
- Sehr reiß- und abriebfest, fusselarm
- Saugstark und auswringbar
- Lösungsmittelbeständig, silikonfrei, ölaufnahmefähig
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, allzwecktuch temca, allzwecktuch, Lochvlies, Spezialtuch, Reinigungsbedarf, Industriebedarf, Wischtuch |
| | |
| |