Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mank Bettbezug Einweg-Bettwäsche 130 x 200 cm 40 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-992089
Hersteller:
     Mank
Herst.-Nr.:
     420231
EAN/GTIN:
     4045825176659
Suchbegriffe:
Bettbezug
Bettgarnitur
Einmal-Bettbezug
bettgarnitur
Mank Bettbezug 130 x 200 cm

Die robusten, äußerst reißfesten Auflagen und Bezüge aus atmungsaktivem Vliesstoff halten selbst stärkster Beanspruchung stand und eignen sich perfekt für den mehrtägigen Einsatz in Jugendherbergen, Ferienhäusern oder auf Campingplätzen sowie zum Einsatz zur Erstversorgung in der Notfallmedizin.

  • Einweg-Bettwäsche
  • Material: MANKPP 40g/m²
  • Einfache Polypropylen- Vlies-Qualität
  • Geringe Reißfestigkeit
  • Maße: 130 x 200 cm
  • Inhalt: 40 Stück
Weitere Suchbegriffe: Einmalbettwäsche, Einmallaken, Einweglaken, Einwegbettbezug, Einwegbettlaken, Einmal-Laken, Einmalbezug, Einwegbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 3,1545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,80*
€ 187,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,98*
€ 185,62
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 155,35*
€ 184,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,83*
€ 180,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,76*
€ 179,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,18*
€ 150,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.