| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-172441 Herst.-Nr.: 01001 EAN/GTIN: 4010184010012 |
| |
|
| | |
| Helios Axialventilator Niederdruck,230V HWW 250/4 Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Fördermitteltemperatur -30 ... 40°C, Fördervolumen 1140m³/h, Drehzahl 13801/min, Schutzart (IP) IP54, Ausführung Be- und Entlüftung, Nennweite 250mm, Axial-Hochleistungsventilator Wandeinbauring, Einströmdüse, direkt angetrieben.Wandring aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß, Düse mit Schutzgitter saugseitig. Anschlußkasten am Motor.Laufrad mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C.Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsredu- zierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsspannung: | 230 V | Fördermitteltemperatur: | -30 °C | 40 °C | Fördervolumen: | 1140 m³/h | Drehzahl: | 1380 1/min | Schutzart (IP): | IP54 | Ausführung: | Be- und Entlüftung | Nennweite: | 250 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 403,15* | € 472,87* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 406,06* | € 477,17* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 410,72* | € 482,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 417,13* | € 490,84* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 468,20* | € 564,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|