Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg Leuchten Krone 5Lp. gold-goldmatt 850535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-183834
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00850535
EAN/GTIN:
     4250047703228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
Hängeleuchte
Brumberg Leuchten Krone 5Lp.

gold-goldmatt 850535 Art der Leuchte sonstige, Leuchtmittel Allgebrauchslampe, Fassung E14, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 5, Lampenleistung 40W, Betriebsgerät nicht erforderlich, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Gehäusefarbe Gold, Werkstoff der Abdeckung sonstige, Farbe der Abdeckung Gold, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Höhe 370mm, Außendurchmesser 460mm, Abhängung mitgeliefert, Pendellänge 570 ...

1070mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Material Messing, Farbe gold-goldmatt

Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
sonstige
Leuchtmittel:
Allgebrauchslampe
Fassung:
E14
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
5
Lampenleistung:
40 W
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Dimmbar:
Ja
Nennspannung:
230 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
Gold
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Farbe der Abdeckung:
Gold
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Höhe:
370 mm
Außendurchmesser:
460 mm
Abhängung mitgeliefert:
Ja
Pendellänge:
570 mm | 1070 mm
Schutzklasse:
I
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,30*
€ 721,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 959,80*
€ 1.075,61*
Frei Haus
ab € 994,99*
€ 1.112,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.024,68*
€ 1.138,33*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.095,26*
€ 1.214,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,50*
€ 858,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,84*
€ 851,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,14*
€ 834,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,42*
€ 807,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,30*
€ 758,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.