Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Energiesparlampe 31x105mm 49303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-591410
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     49303
EAN/GTIN:
     4034451493032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E14
Energiesparlampe Sockel E14
Kompaktleuchtstofflampen E14
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E14
Scharnberger+Has.

Energiesparlampe 31x105mm 49303 Lichtstrom 540lm, Mittlere Nennlebensdauer 10000h, Energieeffizienzklasse A, Lampenleistung 9W, Lampenspannung 220 ...

240V, Sockel E14, Lampenform Spirale, Ausführung Glas/Abdeckung matt, Farbtemperatur 2700K, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 warm <3300 K, Durchmesser 32mm, Gesamtlänge 93mm,

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
540 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
9 W
Lampenspannung:
220 V | 240 V
Sockel:
E14
Lampenform:
Spirale
Ausführung Glas/Abdeckung:
matt
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
warm <3300 K
Geeignet für Notstrom/Gleichspannung:
Nein
Durchmesser:
32 mm
Außenanwendung:
Nein
Integrierter Dämmerungssensor:
Nein
Schalthäufigkeit beliebig:
Nein
Gesamtlänge:
93 mm
Schwarzlichtlampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,07*
€ 6,17*
€ 5,95*
ab € 4,08*
€ 6,18*
€ 3,90*
ab € 4,61*
€ 6,96*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 4,63*
€ 7,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,74*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.