| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-82179 Herst.-Nr.: 00226 EAN/GTIN: 4010184002260 |
| |
|
| | |
| Helios Axialventilator Niederdruck,400V HRFD 355/4 TK Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 400V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Fördervolumen 3000m³/h, Nennleistung 290W, Nennweite 355mm, Fördermitteltemperatur -30 ... 40°C, Weitere Informationen: | | Netzfrequenz: | 50 Hz | Bemessungsspannung: | 400 V | Werkstoff des Gehäuses: | Stahlblech | Fördervolumen: | 3000 m³/h | Nennleistung: | 290 W | Nennweite: | 355 mm | Fördermitteltemperatur: | -30 °C | 40 °C | Ventilator ausschwenkbar: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 645,45* | € 744,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 645,62* | € 744,86* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 653,35* | € 753,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 666,45* | € 767,51* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 746,48* | € 889,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|