Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burmeier-Bett ALLURA II 24V, 4-get.,100x200cm,Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385G-51084244
Hersteller:
     Burmeier
Herst.-Nr.:
     232118/100x200-Holz
EAN/GTIN:
     4047037017010
Suchbegriffe:
Pflegehilfsmittel zur Erleichterung...
19.40.01.7012 Außenmaße 111 bis 224 cm.Liegefläche 4-geteilt. Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe durch Elektromotoren verstellbar. Fußtieflagerung durch Schwenken der Liegefläche einstellbar. Integrierte Holz-Seitengitter (2 Holme je Bettseite) sowie Kopf- und Fußteilfüllungen in Buche Dekor. Metallteile durch Polyester-Pulverlackbeschichtung versiegelt. Handschalter mit selektiver Sperrfunktion. Einzelantrieb inkl. 24 Volt-System (Linak). Matratzen und Antidekubitussysteme von max. 17 cm Stärke können auch ohne adaptierbare Seitengittererhöhung in das Pflegebett eingelegt werden. Technische Daten: Liegehöhenverstellung von 30 bis 80 cm. Seitengitterschutzhöhe ca. 39 cm. Sichere Arbeitslast 250 kg. Gewicht 112 kg. Farbe topas. VE 1 Stück. Abmessung: 1110x440x2180mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.595,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.849,53*
€ 3.390,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.809,54*
€ 3.343,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.691,49*
€ 3.202,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.632,75*
€ 3.132,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.595,72*
€ 3.088,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.