Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baueimer 10 l, Polyethylen-Regeneratgemisch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baueimer 10 l, Polyethylen-Regeneratgemisch, schwarz
Baueimer 10 l, Polyethylen-Regeneratgemisch, schwarz
Baueimer 10 l, Polyethylen-Regeneratgemisch, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-104111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4012411000902
EAN/GTIN:
     4012411000902
Suchbegriffe:
Baueimer
baueimer 10 l schwarz
baueimer 10 liter
baueimer
Baueimer Profi-Line • Recycelbar • Polyethylen-Regeneratgemisch • Verzinkter 4,3-mm-Knopfbügel mit Sicke • Liter-Skala
Weitere Informationen:
Volumen:
10 l
Höhe:
200
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
SB-Verpackt:
Nein
Kranbar:
Nein
Abmessungen Ø x H ca.:
280 x 200 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Maße Ø x H ca.:
310 x 235 cm
Bügelstärke:
5 mm
Artikel-Beschreibung:
Baueimer
Inhalt ca.:
10 l
Inhalt:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Baueimer Polyethylen- Regeneratg. schwarz 10 l
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
510
20
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,68*
3 Tage
510
1
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 2,69*
6 Tage
537
1
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,78*
8 Tage
340
1
€ 6,99*
ab € 1,81*
€ 2,84*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.