Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Macolaepp Läpp-Paste K1500, 3 my, Tube a 100 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Macolaepp Läpp-Paste K1500, 3 my, Tube a 100 g
Macolaepp Läpp-Paste K1500, 3 my, Tube a 100 g
Artikel-Nr.:
     5417B-126347
Hersteller:
     Macolaepp Abrasive
Herst.-Nr.:
     8020075
EAN/GTIN:
     4044961200754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
MACOLAEPP-Paste

MACOLAEPP-Pasten für Maschinen- und Handläppung sind Konzentrate, die vor dem Gebrauch im Verhältnis 1:5 bis 1:100 verdünnt werden müssen. Tuben à 100 g.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Verdünnungsverhältnis:
0,2–0,001
Behältnis:
Tube
Eignung für Hartmetall:
empfohlen
Eignung für Stahl:
geeignet
Eignung für Edelstahl:
geeignet
SB-Verpackt:
Nein
Inhalt:
100
Hersteller:
Macolaepp
Grundpreis:
Ja
Körnung:
1500
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, polierpaste tube, polierpaste, Läpp-Paste K1500 my 3 Tube 100g Macolaepp
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
pro Stück
€ 4,79*
ab € 37,66*
€ 47,97*
1 Tag
17
pro Stück
€ 6,90*
ab € 37,66*
€ 48,01*
1 Tag
17
pro Stück
€ 7,90*
ab € 38,12*
€ 48,55*
4 Tage
17
pro Stück
€ 4,30*
ab € 37,90*
€ 49,45*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 38,56*
€ 51,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,3856* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.