Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 60 EX Trennscheiben, 125 x 1 x 22,23 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor A 60 EX Trennscheiben, 125 x 1 x 22,23 mm gerade
Klingspor A 60 EX Trennscheiben, 125 x 1 x 22,23 mm gerade
Klingspor A 60 EX Trennscheiben, 125 x 1 x 22,23 mm gerade
Klingspor A 60 EX Trennscheiben, 125 x 1 x 22,23 mm gerade
Klingspor A 60 EX Trennscheiben, 125 x 1 x 22,23 mm gerade
Klingspor A 60 EX Trennscheiben, 125 x 1 x 22,23 mm gerade
Artikel-Nr.:
     5417B-130646
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     262937
EAN/GTIN:
     4014855172368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Kronenflex Trennscheiben A 60 Extra sind Standard-Produkte für das Trennen von Edelstahl und bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die sehr dünnen Trennscheiben sind nur 1,0 mm dick. Sie können auf allen handelsüblichen Winkelschleifern eingesetzt werden. Klingspor bietet sie zu 10 Stück in der Sichtfenster-Dose oder im Verkaufsdisplay mit je fünf Dosen an.

Mit ihrer geringen Dicke von 1,0 mm ist die A 60 Extra ideal zum freihändigen Trennen von Blechen, dünnwandigen Rohren und Profilen aus Metall und Edelstahl. Dabei erreicht sie auch bei geringem Anpressdruck eine hohe Schnittgeschwindigkeit. Dabei erwärmt sich das Werkstück kaum und es entstehen nur kleine Grate. Die Kronenflex Trennscheibe aus der Klingspor Leistungsklasse Extra ist universell für viele Metallwerkstoffe einsetzbar. Sie hat eine gerade Form und ist in zwei Durchmessern verfügbar.

Vorteile:
Geringe Gratbildung - Geringe thermische Belastung - Sehr gutes Preis-/Leistungs- Verhältnis
Weitere Informationen:
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Name:
A 60 Extra
max. Drehzahl:
12.200 r/min
Max. U/min:
12200
Artikeltyp:
Trennscheibe
Typ:
A 60 Extra
Innen-Ø:
22,23 mm
Außen-Ø:
125 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Tellerform:
gerade
Eignung für Stahl:
empfohlen
Einsatzbereich:
sonstige
Einsatzart:
Handeinsatz
Abmessung:
125X1X22,23 mm
Type:
A 60 EX
Qualität:
Universalscheibe
Zulassung:
OSA
Qualitätsklasse:
Extra
Kornart:
Korund
Ø x Stärke:
125 x 1 mm
zulässige Drehzahl:
12.200 min-1
Ausführung:
gerade
Hersteller:
Klingspor
Form:
gerade
Stärke:
1
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Durchmesser:
125
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1150
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,52*
€ 0,79*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 0,85*
4 Tage
3075
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 0,90*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,93*
1 Tag
2925
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,70*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
61340122
ab € 1,51*
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
61320222
ab € 1,75*
Ähnlich
PFERD-Werkzeuge
61328222
ab € 4,18*
Ähnlich
PROMAT
4000841300
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000841301
ab € 0,43*
Ähnlich
PROMAT
4000841302
ab € 0,72*
Ähnlich
PROMAT
4000841303
ab € 0,93*
Ähnlich
Klingspor
262936
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.