Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Leimzange mit Klemmschutz 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Leimzange mit Klemmschutz 150 mm
Forum Leimzange mit Klemmschutz 150 mm
Forum Leimzange mit Klemmschutz 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-201416
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784867177
EAN/GTIN:
     4317784867177
Suchbegriffe:
Federzwinge
Leimzange
federzwinge forum
federzwinge
FORUM Leimzange

Stahlblech, gepresst, verzinkt, mit Plastikklemmschutz.

Weitere Informationen:
Schenkelmaterial:
Stahlblech
Prismeneinschnitt:
Nein
Bewegliche Backen:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Hersteller:
Forum
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Backenmaterial:
Kunststoff
Schenkelveredelung:
verzinkt
Länge:
150 mm
Spannweite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Leimzange m. Klemmschutz 150mm FORUM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
549
€ 4,95*
ab € 1,79*
€ 2,65*
€ 9,80*
ab € 1,81*
€ 2,67*
€ 9,80*
ab € 1,80*
€ 2,67*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,52*
€ 3,09*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.