Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Bohrmaschinen-Schraubstock Größe:4 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Bohrmaschinen-Schraubstock Größe:4 150 mm
Forum Bohrmaschinen-Schraubstock Größe:4 150 mm
Forum Bohrmaschinen-Schraubstock Größe:4 150 mm
Forum Bohrmaschinen-Schraubstock Größe:4 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-217528
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784910538
EAN/GTIN:
     4317784910538
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock
FORUM Bohrmaschinen-Schraubstock

Körper aus Guss. Universelle Befestigungsmöglichkeit durch Spannschlitze und Langlöcher. Bewegliche Backe, seitlich geführt. Feste Spannbacke mit drei Vertikalprismen und einem Horizontalprisma. Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke. Backen und Spindel brüniert. Für den universellen Einsatz.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlitzabstand:
170 mm
Größe:
4
Gewicht:
8,1 kg
Spannweite:
125 mm
Backenbreite:
150 mm
Hersteller:
Forum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 103,96*
€ 128,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 100,74*
€ 128,85*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 104,24*
€ 151,75*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,85*
€ 153,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.