| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-86605 Herst.-Nr.: 4137 EAN/GTIN: 5015415101810 |
| | |
|
| | |
| `- Norm: EN 352-2 SNR-Wert: 28 dB H-Wert: 30 dB M-Wert: 24 dB L-Wert: 22 dB - für One Touch-Spender - gefüllt mit 50 E-A-R Classic II Gehörschutzstöpsel
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | gelb | SNR-Wert: | 28 dB | Hersteller: | 3M | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Grundpreis: | Nein | Art: | Gehörschutzstöpsel | Ausführung: | Gehörschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 63,19* | € 84,36* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 68,79* | € 88,03* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 70,69* | € 91,04* | | | | | 24 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 73,96* | € 95,47* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Behälter | € 4,90* | ab € 81,92* | € 112,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 500 Paar (ab € 0,16384* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|