| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1341533 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8057099141178 |
| | |
|
| | |
| KASK Gehörschützer SC2 WHP00005 gelb für Helmbefestigung
Ausführung: - Gehörschutzkapseln SC2 für Helme der Serie PLASMA AQ und ZENITH
- Die gelben Gehörschutzmuscheln SC2 sind für Umgebungen mit einem mittelstarken Geräuschpegel (dB) geeignet
- Bei Verwendung mit PLASMA AQ Helmen bitte entsprechender Adapter mitbestellen (WAC00003)
- Universalanschluss 30 mm
- Austauschbares Innenpolster mit Klettverschluss
- SNR-Wert = 28-29 dB
- Norm: EN 352
Weitere Informationen: | | Variante: | Kapselgehörschutz Helmbefestigung | Material: | Kunststoff | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Hersteller-Nr.: | WHP00005 | Internetfarbe: | schwarz | SNR-Wert: | 28 dB | Größe: | Universal EU | Gewicht: | 271 g | Hersteller: | KASK | Farbe: | gelb | Ausführung: | Schutzhelmzubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, gehörschutz für helm kask, gehörschutz für helm, soft-shell-jacke gelb, KASK, Gehörschützer, SC2, WHP00005, gelb, für |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 27,09* | € 37,46* | | | | | | | | | | | pro Paar | € 6,70* | ab € 27,98* | € 37,64* | | | | | 34 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 30,19* | € 40,45* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 32,10* | € 42,74* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 28,79* | € 47,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|