Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Funktionsshirt FLEXF21XXL Gr. 2XL grün-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Funktionsshirt FLEXF21XXL Gr. 2XL grün-schwarz
Leibwächter Funktionsshirt FLEXF21XXL Gr. 2XL grün-schwarz
Leibwächter Funktionsshirt FLEXF21XXL Gr. 2XL grün-schwarz
Leibwächter Funktionsshirt FLEXF21XXL Gr. 2XL grün-schwarz
Leibwächter Funktionsshirt FLEXF21XXL Gr. 2XL grün-schwarz
Leibwächter Funktionsshirt FLEXF21XXL Gr. 2XL grün-schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1366569
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457370241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Fleecepullover
Fleeceshirt
250gr.100% Fleece Coolpass
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
grün/schwarz
Gewicht:
250 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Saison:
Winter
Hersteller-Nr.:
FLEXF21
Materialbesonderheit:
Fleece (Coolpass)
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Leibwächter
Pflegeanleitung:
bis 40°C waschbar, nicht chlorbleichen, nicht trocknergeeignet, bügeln bis Stufe 2, nicht chlorbleichen
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Pullover
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,17*
€ 31,93*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 25,31*
€ 38,20*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.