Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Manueller Scherenhubwagen "HX10M INOX", beschichtet, 1150 x 550 mm, 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pramac Manueller Scherenhubwagen "HX10M INOX", beschichtet, 1150 x 550 mm, 1000 kg
Pramac Manueller Scherenhubwagen "HX10M INOX", beschichtet, 1150 x 550 mm, 1000 kg
Pramac Manueller Scherenhubwagen "HX10M INOX", beschichtet, 1150 x 550 mm, 1000 kg
Pramac Manueller Scherenhubwagen "HX10M INOX", beschichtet, 1150 x 550 mm, 1000 kg
Pramac Manueller Scherenhubwagen "HX10M INOX", beschichtet, 1150 x 550 mm, 1000 kg
Artikel-Nr.:
     5417B-p2351337
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8018539089764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen

Der Scherenhubwagen HX 10M aus Edelstahl ermöglicht dank der zuverlässigen manuellen Hydraulikpumpe ein einfaches und leichtes Anheben auf eine Höhe bis zu 800 mm. Die Ware kann auf geeigneter Höhe gehalten werden, um dem Bediener eine ergonomische Haltung zu gewähren und die Arbeit zu erleichtern, wenn z.B. Teile ein- oder ausgelagert werden. Vollständig aus Edelstahl AISI 304 gefertigt (einschließlich Pumpe und Kolben), eignet sich dieses Modell besonders für Arbeiten in feuchten Umgebungen, in denen Sauberkeit und Hygiene eine große Rolle spielen und bei denen Korrosionen auch in Zusammenhang mit der Verwendung von ätzenden Säuren oder Salzlösungen stattfinden könnten.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Pramac
Antrieb:
manuell
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Fahrantrieb::
manuell
Bedienungsart:
begleitend
Hub:
manuell
Anzahl Lastrollen:
Single
Gesamtlänge:
1500 mm
Gewicht:
110 kg
Gabelbreite:
550 mm
Gabellänge:
1150 mm
Hubbereich:
85 - 800 mm
Tragkraft:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, pramac scherengabelhubwagen, hubwagen einschere, Pramac, Manueller, "HX10M, INOX",, beschichtet,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 4.805,44*
€ 5.074,67*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.860,89*
€ 5.120,58*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.074,67*
€ 6.038,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.017,90*
€ 5.971,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.873,85*
€ 5.799,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.815,78*
€ 5.730,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.805,44*
€ 5.718,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.