Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Peltor Ersatzstöpsel Ear Caps200


Menge:  Paar  
Produktinformationen
3M Peltor Ersatzstöpsel Ear Caps200
3M Peltor Ersatzstöpsel Ear Caps200
3M Peltor Ersatzstöpsel Ear Caps200
3M Peltor Ersatzstöpsel Ear Caps200
Artikel-Nr.:
     5417B-p327005
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5015415107348
EAN/GTIN:
     5015415107348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
ersatzstöpsel bügelgehörschutz 3m
ersatzstöpsel bügelgehörschutz
Ersatzstöpsel für 3M E-A-Rcaps  Bügelgehörschützer 

Für 3M E-A-Rcaps, E-A-Rband und 3M Flexicap Bügelgehörschützer 

RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A) Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. 
Ideal bei hochfrequentem Lärm.
Weitere Informationen:
Branche:
universelle Branche
Grundpreis:
Nein
Internetfarbe:
gelb
SNR-Wert:
23 dB
Farbe:
gelb
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Material:
Schaumstoff
Form:
halbrund
detektierbar:
Nein
Verwendbarkeit:
mehrfach
Basis:
Ersatzstöpsel
Größe:
Einheitsgröße EU
Hersteller:
3M
Art:
Gehörschutzstöpsel
Ausführung:
Gehörschutz
Weitere Suchbegriffe: 3M, Peltor, Ersatzstöpsel, Ear, Caps200
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
50
50
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,47*
1 Tag
83
50
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 1,59*
3 Tage
83
50
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,59*
4 Tage
8050
50
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,60*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
09587
ab € 148,77*
Zubehör
3M
06915
ab € 84,32*
Zubehör
3M
9320+SPBULK
ab € 1,22*
Zubehör
3M
1883+
ab € 5,71*
Zubehör
3M
9332+BV
ab € 3,07*
Zubehör
3M
9422+
ab € 3,16*
Zubehör
3M
P190
ab € 163,19*
Zubehör
3M
EC01000
ab € 2,88*
Zubehör
3M
CF01000
ab € 5,16*
Zubehör
3M
AM01000
ab € 35,54*
Zubehör
3M
C112
ab € 7,85*
Zubehör
3M
4400W2XL
ab € 2,32*
Zubehör
3M
4400W3XL
ab € 2,32*
Zubehör
3M
4400WM
ab € 2,31*
Zubehör
3M
4400WXL
ab € 2,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.