Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. M anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. M anthrazit
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. M anthrazit
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. M anthrazit
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. M anthrazit
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. M anthrazit
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. M anthrazit
Hakro Softshelljacke Alberta Damen #248 Gr. M anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p374053
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0248028005
EAN/GTIN:
     4045981090622
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
HAKRO Softshelljacke Alberta Damen #248

Ausführung:
  • Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Softshell-Jacke 
  • mit abnehmbarer Kapuze
  • aus 3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE-PRO-Technologie
  • dehnfähiges Stretch-Material bietet exzellente Bewegungsfreiheit
  • Innenseite mit einem leichten Fleece gefüttert für angenehmes Wohlbefinden an kühlen Tagen
  • Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern verstellbar und hat ein verlängertes, abgerundetes Rückenteil
  • Klettbänder an den Ärmelbündchen ermöglichen das stufenlose Regulieren
  • Eine Ärmeltasche am linken Arm, zwei praktische Reißverschlussaußentaschen sowie einen 2-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Kinnschutz
  • Die Kapuze ist mit Druckknöpfen befestigt und lässt sich leicht abnehmen und separat verstauen
  • Alle Reißverschlüsse von YKK
  • Gewebtes HAKRO-Necklabel, gummiertes HAKRO-Flaglabel in der linken Seitennaht
  • Extra-Namenslabel für die persönliche Individualisierung
Material:
TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester, 260 g/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Passform:
Regular Fit
Internetfarbe:
grau
Waschtemperatur:
30° C
Model:
248
Pflegetext Waschen:
30° C
Herkunftsland:
CN
Hersteller:
HAKRO
Farbcode:
28
Material:
100% Polyester
Farbe:
anthrazit
Größe:
M
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,81*
€ 54,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,45*
€ 57,81*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,04*
€ 58,29*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,97*
€ 60,47*
5 Tage
790
€ 5,90*
ab € 48,70*
€ 61,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 45,76*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 50,23*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 50,35*
Ähnlich
Hakro
0248005010
ab € 46,00*
Ähnlich
Hakro
0248005011
ab € 50,11*
Ähnlich
Hakro
0248005012
ab € 50,37*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 41,52*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 45,74*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 45,78*
Ähnlich
Hakro
0248010011
ab € 50,27*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 50,21*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 41,65*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 41,53*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 41,48*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 41,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.