Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramac Elektrischer Niederhubwagen "CX14 BASIC GEL", 1150 x 525 mm, 1400 kg, Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "CX14 BASIC GEL", 1150 x 525 mm, 1400 kg, Single
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "CX14 BASIC GEL", 1150 x 525 mm, 1400 kg, Single
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "CX14 BASIC GEL", 1150 x 525 mm, 1400 kg, Single
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "CX14 BASIC GEL", 1150 x 525 mm, 1400 kg, Single
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "CX14 BASIC GEL", 1150 x 525 mm, 1400 kg, Single
Pramac Elektrischer Niederhubwagen "CX14 BASIC GEL", 1150 x 525 mm, 1400 kg, Single
Artikel-Nr.:
     5417B-p4354467
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8018539083748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
pramac elektrischer hubwagen

Der Palettenhubwagen CX14 ist kompakt, leicht und einfach zu bedienen. Er wurde speziell für den Einsatz auf engstem Raum in Gängen, Geschäften, Supermärkten und zur Mitnahme auf LKWs entwickelt. Dieser einfache und effiziente Palettenhubwagen ist u.a. dank seiner leistungsstarken, wartungsfreien Gelbatterie auf Langlebigkeit ausgelegt und eignet sich perfekt für all Ihre Anforderungen des Materialhandlings in begleitender Funktion.

Weitere Informationen:
Anzahl Lastrollen:
Single
Hersteller:
Pramac
Antrieb:
elektrisch
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Bedienungsart:
begleitend
Batterie:
24V / 86 Ah V / Ah
Leistung Hubmotor:
1 kW
Gabelbreite:
525 mm
Gabellänge:
1150 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Tragkraft:
1400 kg
Weitere Suchbegriffe: elektrische hubwagen, elektrohubwagen gabellänge 1150, Pramac, Elektrischer, Niederhubwagen, "CX14, BASIC, GEL",
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 4.335,44*
€ 4.471,25*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.357,58*
€ 4.499,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.471,25*
€ 5.320,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.445,86*
€ 5.290,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.369,70*
€ 5.199,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.344,31*
€ 5.169,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.335,44*
€ 5.159,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.