Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Tuch bedruckt 6901-9920-129 Gr. 68 x 68 cm bleu/grau getupft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Tuch bedruckt 6901-9920-129 Gr. 68 x 68 cm bleu/grau getupft
Greiff Tuch bedruckt 6901-9920-129 Gr. 68 x 68 cm bleu/grau getupft
Greiff Tuch bedruckt 6901-9920-129 Gr. 68 x 68 cm bleu/grau getupft
Greiff Tuch bedruckt 6901-9920-129 Gr. 68 x 68 cm bleu/grau getupft
Artikel-Nr.:
     5417B-p5315241
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6901-9920-129-68x68
EAN/GTIN:
     4035386602308
Suchbegriffe:
Halstuch
halstuch grau
halstuch
Tuch bedruckt 68 x 68 cm · Gewebe: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Waschanleitung:
30 °C
Farbcode:
129
Internetfarbe:
grau
Größe:
68 x 68 cm
Farbe:
bleu/grau getupft
Material:
100 % Polyester
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Greiff, Tuch, bedruckt, 6901-9920-129, Gr., 68
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,29*
€ 50,53*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,37*
€ 56,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.