| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5315305 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457382350 |
| | |
|
| | |
| Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXDK Damen
Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXDK Damen – die praktische „Shapewear“ Hose für Damen! Die Shorts besticht durch einen femininen Schnitt sowie durch die „Shapewear“ Funktion, die ein breiteres Bündchen hat. Dadurch wird eine perfekte Passform erzielt, die ein Verrutschen der Hose verhindert. Zudem sind die Shorts mit Reflektoren ausgestattet, sodass Sie bei Dunkelheit gut sichtbar sind. Sie verfügen über 5 breite Gürtelschlaufen, 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung, doppelte Maßstabtasche inklusiv 4 Stiftfächer am rechten Bein, Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifttasche. Die kurze Hose FLEXDK Damen von Leibwächter ist somit die ideale Hose für Handwerkerinnen und Arbeiterinnen.
Ausführung: - Femininer Schnitt mit „Shapewear“ Funktion durch das breitere Bündchen
- Reflektoren für gute Sichtbarkeit
- 5 breite Gürtelschlaufen
- 2 Eingriffstaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung
- doppelte Maßstabtasche inklusiv 4 Stiftfächer am rechten Bein
- Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifttasche am linken Bein
- Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
- Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte
- 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit
Material: 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elastan (Spandex), 290 g/m²
Bitte beachten Sie die hinterlegte Größentabelle. Artikel fällt groß aus - ggf. eine Größe kleiner bestellen.
Unser Model ist 178 cm groß und trägt Größe 38 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Leibwächter | Größe: | 42 | Farbe: | grau | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | kurz | Material: | 72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan | Ausführung: | Shorts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Damen-Freizeitshorts, Damen-Fussballshorts, Damen-Shorts, Damen-Trainingsshorts, Damen-Wettkampfshorts, Damenfreizeitshorts, Damenfussballshorts, Damenshorts, Frauen-Shorts, Frauenshorts, Fussball-Short (Damen), Fussballshort (Damen), leibwächter bundhose grau, bundhose, bundhose 42, Leibwächter, Shorts, Flex-Line, FLXDK, Damen, Gr. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,55* | € 44,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,80* | € 51,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|