| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5888130 Herst.-Nr.: 23000119 EAN/GTIN: 4007220463123 |
| | |
|
| | |
| Die Vollhartmetall-Schaftfräser eignen sich für den universellen Einsatz auf einer Vielzahl von Werkstoffen. Schaftfräser zum Entgraten und Anfasen. Weldonschaft HB nach DIN 6535 mit seitlicher Mitnahmefläche. Produktvorteile:- Hohe Produktivität durch optimale Zerspanungsleistung.
- Hohe Standzeit durch moderne Werkzeugbeschichtung.
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Eckenausführung: | Kegel | Schaftform: | HB (DIN6535) | Anzahl Zähne: | 6 | Beschichtung: | TiAlN | max. Schnitttiefe: | 10,4 mm | Gesamtlänge: | 83 mm | Durchmesser: | 12 mm | Norm: | Werksnorm | Ausführung: | 60° Entgrat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,08* | € 60,92* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 56,86* | € 74,73* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 53,00* | € 75,02* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,61* | € 80,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 70,39* | € 87,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|