| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p971687 Herst.-Nr.: 5050 EAN/GTIN: 7314151083359 |
| |
|
| | |
| - Geeignet zum Abhören und Erkennen von Fahrzeuggeräuschen wie Motor, lose Teile im Fahrzeug, Geräusche unter dem Fahrzeug etc.
- Aktivierung verschiedener Sensoren durch Schalter
- Die biegbare Schallleitung lässt sich sogar in schwer zugänglichen Bereichen am Fahrzeug einsetzen
- 6 Sensoren und Kabel
- Werkstatt-Stethoskop mit Kopfhörern, Polyskop-Modulen und 35°-, 45° und 55°-Spiegel
- Zwei 9-V-Batterien
- Handsonde
- Sonde aus Stahl
- Griff und Schallleitungen aus biegsamen Kunststoff
- Akustische Erkennung und Ortung mechanischer Defekte
- Aktivierung verschiedener Sensoren durch Schalter
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Bahco | Gewicht: | 155 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, Stethoskop, mit, Stahlsonde, 1050 mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 45,86* | € 65,34* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,31* | € 65,79* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,86* | € 68,24* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 59,14* | € 74,69* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,02* | € 78,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|