| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-105719 Herst.-Nr.: 4034234097921 EAN/GTIN: 4034234097921 |
| | |
|
| | |
| Öl- und Chemikalienbinder Bisorb, Typ III/R • Zur raschen Beseitigung von gefährlichen und umweltbelastenden Rückständen von Kraftstoffen, Ölen, Säuren, Laugen und anderen Chemikalien • Schnell • Sauber • Körnung: 1–3 mm • 1 kg Bisorb bindet bis 1,5 Liter Wasser oder 1,1 Liter Öl Weitere Informationen: | | Gebinde: | Sack | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 20 l l | Hersteller: | Biesterfeld | Ausführung: | Ölbindemittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 19,66* | € 28,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 20,83* | € 28,51* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,11* | € 29,03* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,26* | € 29,07* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,20* | € 29,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Kilogramm (ab € 0,983* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|