| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-56505 Herst.-Nr.: 35606 EAN/GTIN: 4004625356067 |
| | |
|
| | |
| Silberhartlote Nr. 3.5606 Cadmiumfrei, flussmittelummantelt für Stahl, Kupfer, Rotguss, Messing, Kupfer- und Nickellegierungen, Schmelztemperatur 670 °C, 45% Ag, 1 Stab, in SB-Verpackung. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Länge: | 333 | Durchmesser: | 1,5 | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | SB-Verpackt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silberhartlot Rolot Nr.3.5606SB a 1 Stk |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,47* | € 19,21* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,62* | € 19,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,41* | € 19,30* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,71* | € 19,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,86* | € 19,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|