| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-56623 Herst.-Nr.: 3.5501 EAN/GTIN: 4004625355015 |
| |
|
| | |
| Lötgerät Rofire 1800 °C Nr. 3.5501 Hartlöten bis 22 mm Ø, Weichlöten bis 28 mm Ø. Das einfache, leistungsstarke Gerät für jeden Haushalt und jede Werkzeugkiste. Bestehend aus: Multigas 300 (332 g) mit Verschlussautomatik, 22 mm Hartlötbrenner und Feinregulierventil. Geeignet für Maxigas 400. GGVE/S Kl. 2 Ziff. 10b 2. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | SB-Verpackt: | Ja | Hersteller: | ROTHENBERGER | Ausführung: | Lötlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötlampe Rofire 1800 GradNr.3.5501 2/10B2 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 25,57* | € 35,23* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,91* | € 35,56* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,74* | € 36,46* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,88* | € 36,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,41* | € 38,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|