Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Gartenrechen 16 Zinken, Arbeitsbreite 415 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Gartenrechen 16 Zinken, Arbeitsbreite 415 mm
Idealspaten Gartenrechen 16 Zinken, Arbeitsbreite 415 mm
Idealspaten Gartenrechen 16 Zinken, Arbeitsbreite 415 mm
Idealspaten Gartenrechen 16 Zinken, Arbeitsbreite 415 mm
Idealspaten Gartenrechen 16 Zinken, Arbeitsbreite 415 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p1229649
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     66401600
EAN/GTIN:
     4005827661560
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Idealspaten
Spaten
Gartenrechen IDEAL • Pulverbeschichtet • Konische Dülle Lieferung: Ohne Stiel.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Zinken:
16
Breite 2:
415
Material Stiel:
ohne Stiel
Stiel:
ohne Stiel
Marke:
Idealspaten
Modell:
IDEAL-Gartenrechen
Hersteller:
Idealspaten
Arbeitsbreite:
415
Anzahl Zinken:
16 Stück
Gewicht:
700 kg
Ausführung:
Rechen
Breite:
428 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenharke, 00000000, Rechen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,60*
€ 10,96*
1 Tag
79
1
€ 6,95*
ab € 8,34*
€ 11,08*
3 Tage
41
1
€ 5,99*
ab € 8,29*
€ 11,12*
1 Tag
39
1
€ 5,59*
ab € 8,41*
€ 11,18*
3 Tage
78
10
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 11,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.