Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VENESSA VCC 35 Kaffeeweißer 1kg STBT


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4021155103206
Hersteller:
     TSI
Herst.-Nr.:
     400339
EAN/GTIN:
     4021155103206
Suchbegriffe:
Automatenmilch
Kaffee-Weißer
Kaffeeweißer
kaffee weißer
VENESSA VCC 35 Kaffeeweißer 1kg STBT
Weitere Informationen:
glutenfrei:
Nein
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
TSI Consumer Goods GmbH | Südring 26 | 27404 Zeven | Germany
Marke:
Venessa (by TSI)
Milchart:
Kaffeeweisser
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Pulverform:
fein
Zutaten:
<p>Glukosesirup | gehärtetes pflanzliches Fett (34.9%) | <strong>MILCHEIWEIß</strong> | Stabilisatoren: E340(ii) | E452(i) | Emulgatoren: E471 und E472e | Trennmittel: E341(iii) | Farbstoff: Beta-Carotin.</p> <p>Hinweis. Nicht als Nahrung für Säuglinge unter 12 Monaten geeignet.</p>
Weitere Suchbegriffe: kaffeeaufheller, kaffeeheller, Kaffeeweisser, Automatenfüllprodukt Milch, Cafe Cremer, Kaffeeweisser Automat, Kaffeeweisser Automatenfüllprodukt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 6,40* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,51*
€ 29,44
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,34*
€ 18,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,06*
€ 16,11
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,25*
€ 13,11
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,23*
€ 9,88
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,59*
€ 9,19
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,95*
€ 8,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,40*
€ 6,85
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.