Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubon Vendingline Cup Topping 1000g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4032300004958
Hersteller:
     Uelzena
Herst.-Nr.:
     150057
EAN/GTIN:
     4032300004958
Suchbegriffe:
Automatentopping
Topping
Topping für Automaten
topping
Grubon Vendingline Cup Topping ! Qualitätstopping auf Milchbasis (98 %)! Für stabile Schaumkronen!
Weitere Informationen:
glutenfrei:
Nein
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Uelzena eG | Im Neuen Felde 87 | 29525 Uelzen | Germany
Marke:
Grubon
Milchart:
Topping
Nährwertangaben:
<style>#html-body [data-pb-style=C5G58C0]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="C5G58C0"><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main"><table style="width: 34.8603%; border-collapse: collapse; height: 314px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;"><strong>Nährwertangaben*</strong></td> <td style="width: 50%;"><strong>pro 100g</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Energie (Brennwert)</td> <td style="width: 50%;">377 kcal</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-style: double;"> <p>Fett</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>0.3 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <ul> <li>davon gesätigte Fettsäuren</li> </ul> </td> <td style="width: 50%;"> <p>0.2 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Kohlenhydrate</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>72.6 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 30px;"> <ul> <li>davon Zucker</li> </ul> </td> <td style="width: 30%;"> <p>72.6 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Eiweiß</td> <td style="width: 50%;">18.8 g</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Salz</td> <td style="width: 50%;">0.283 g&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/2000 kcal.)</p></div></div></div>
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Pulverform:
fein
Zutaten:
<p><strong>Magermilchpulver</strong>, <strong>Laktose</strong>, <strong>Milcheiweiß</strong>, Trennmittel (E 551).</p> <div class="odd">&nbsp;</div> <p><u><strong>Hinweis</strong></u>:</p> <p>Produkt enthält Zucker und Süßungsmittel.</p> <p>Nicht als Nahrung für Säuglinge unter 12 Monaten</p> <p>&nbsp;</p>
Weitere Suchbegriffe: Automatenmilchpulver,, Cup, Kaffeeweisser,, laktosefrei,, Milchpulver,, Topping,, Vendingline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 5,34* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,78*
€ 30,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,19*
€ 18,39
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,25*
€ 17,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,86*
€ 11,62
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,19*
€ 9,83
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,91*
€ 8,46
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,57*
€ 7,03
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,34*
€ 5,71
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.