Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dallmayr Kaffeeweißer Vending & Office 1000g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4260083920206
Hersteller:
     Dallmayr
Herst.-Nr.:
     810003071
EAN/GTIN:
     4260083920206
Suchbegriffe:
Automatenmilch
Kaffee-Weißer
Kaffeeweißer
dallmayr kaffeeweißer
Dallmayr Kaffeeweißer Vending & Office 1000g
Weitere Informationen:
glutenfrei:
Nein
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Alois Dallmayr Kaffee OHG | Dienerstr. 14-15 | 80331 München | Germany
Marke:
Dallmayr
Milchart:
Kaffeeweisser
ohne Konservierungsstoffe:
Nein
ohne kuenstliche Aromen:
Nein
Pulverform:
fein
Zutaten:
<p>Glucosesirup | pflanzlich gehärtetes Fett | <strong>MILCHEIWEIS </strong> | Stabilisator E340 | Trennmittel E341 | Salz | Aroma.</p> <p>Hinweis: Nicht als Nahrung für Säuglinge unter 12 Monaten geeignet. </p>
Weitere Suchbegriffe: kaffee weißer, kaffeeaufheller, kaffeeheller, Kaffeeweisser, Automatenfüllprodukt Milch, Cafe Cremer, Kaffeeweisser Automat, Kaffeeweisser Automatenfüllprodukt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 11,07*
Lager 549
150
1
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 26,48*
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,48*
€ 28,33
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,73*
€ 17,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,90*
€ 17,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,78*
€ 12,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,00*
€ 9,63
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,35*
€ 8,93
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,71*
€ 8,25
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,17*
€ 6,60
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 6,17* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.