Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REVILO BIO-Magermilchpulver für Automaten (Beutel: 750g)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-4260396570105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     REV-IMIB0105
EAN/GTIN:
     4260396570105
Suchbegriffe:
Automatenmilch
Milch-Pulver
Milchpulver
Trocken-Milch
REVILO BIO-Magermilchpulver. 100% lösliches Magermilchpulver aus kontrolliert biologischer Herkunft. Bio-Topping für Automaten.
Weitere Informationen:
Dosering:
4,0g bis 16g pro 180 ml. Beispiel: Latte Macchiato: 16g auf 180 ml Cappuccino: 12g auf 180ml
glutenfrei:
Nein
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen.Getrennt von stark riechenden Produkten. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
ODTV.de | Max-Planck-Str. 14 | 73432 Aalen | Germany
Marke:
Revilo
Milchart:
Milchpulver
Nährwertangaben:
<style>#html-body [data-pb-style=VXS84VW]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="VXS84VW"><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main"><table style="width: 34.1248%; border-collapse: collapse; height: 425px;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;"><strong>Nährwertangaben*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></strong></td> <td style="width: 49.7664%; height: 18px;"><strong>pro 100g</strong></td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Energie (Brennwert)&nbsp; </td> <td style="width: 49.7664%; height: 18px; text-align: left; vertical-align: middle;">1489 kJ / 351 kcal</td> </tr> <tr style="height: 44px;"> <td style="width: 50%; border-style: double; height: 44px;"> <p>Fett</p> </td> <td style="width: 49.7664%; height: 44px;"> <p>1.0 g</p> </td> </tr> <tr style="height: 46px;"> <td style="width: 50%; height: 46px;"> <ul> <li>davon gesätigte Fettsäuren</li> </ul> </td> <td style="width: 49.7664%; height: 46px;"> <p>0.6 g</p> </td> </tr> <tr style="height: 44px;"> <td style="width: 50%; height: 44px;"> <p>Kohlenhydrate</p> </td> <td style="width: 49.7664%; height: 44px;"> <p>51 g</p> </td> </tr> <tr style="height: 46px;"> <td style="width: 50%; height: 46px;"> <ul> <li>davon Zucker</li> </ul> </td> <td style="width: 40%; height: 46px;"> <p>51 g</p> </td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Eiweiß</td> <td style="width: 49.7664%; height: 18px;">35 g</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 50%; height: 18px;">Salz</td> <td style="width: 49.7664%; height: 18px;"> <p>1.42 g&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/2000 kcal.)</p></div></div></div>
ohne Konservierungsstoffe:
Ja
ohne kuenstliche Aromen:
Ja
Pulverform:
fein
Zutaten:
<p>100% BIO-<strong>Magermilchpulver</strong>, strukturiert, fein aus kontrolliert biologischer Herkunft</p> <p><strong>Hinweis: Nicht als Nahrung für Säuglinge unter 12 Monaten</strong></p> <p>&nbsp;</p>
Weitere Suchbegriffe: Trockenmilch, Automatentopping, Topping, Topping für Automaten, milchpulver 750g, milch pulver, Biomilchpulver, erzeugnis, Magermilchpulver, Milchpulver Cappuccino, nachhaltig, ökologisch, organic, Automaten, Automatenfüllprodukt, automatengeeignet, Bio, bio, biomilchpulver, Biotopping, Kaffeeautomaten, Kaffeeweisser, Milchpulver Automat, Milchpulver Latte Macchiato, REVILO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,75 Kilogramm (ab € 8,52* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,29*
€ 29,20
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,37*
€ 22,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,31*
€ 21,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,18*
€ 13,03
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,47*
€ 11,20
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,14*
€ 9,78
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,87*
€ 8,42
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,39*
€ 6,84
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.