Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caprimo Magermilchpulver für Automaten 500g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-7340161400022
Hersteller:
     Caprimo
Herst.-Nr.:
     VM-84316-V39
EAN/GTIN:
     7340161400022
Suchbegriffe:
Automatenmilch
Milch-Pulver
Milchpulver
Trocken-Milch
Caprimo Magermilchpulver 500g. 100% agglomeriertes, lösliches Magermilchpulver für Heißgetränkeautomaten.
Weitere Informationen:
Dosering:
4,0g bis 12g pro 150 ml.
glutenfrei:
Nein
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Barry Callebaut Sweden AB | Böketoftavägen 23 | 268 77 Kågeröd | Sweden
Marke:
Caprimo
Milchart:
Milchpulver
Nährwertangaben:
<style>#html-body [data-pb-style=IP479NT]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="IP479NT"><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main"><table style="width: 43.2454%; border-collapse: collapse; height: 240px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;"><strong>Nährwertangaben*</strong></td> <td style="width: 50%;"><strong>pro 100g</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Energie (Brennwert)</td> <td style="width: 50%;">1500 kJ / 360 kcal</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-style: double;"> <p>Fett</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>0.6 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <ul> <li>davon gesätigte Fettsäuren</li> </ul> </td> <td style="width: 50%;"> <p>0.4 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Kohlenhydrate</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>54 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 30px;"> <ul> <li>davon Zucker</li> </ul> </td> <td style="width: 30%;"> <p>54 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Eiweiß</td> <td style="width: 50%;">34 g</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Salz</td> <td style="width: 50%;">1.2 g&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;" colspan="2">*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/2000 kcal.)</td> </tr> </tbody> </table></div></div></div>
ohne Konservierungsstoffe:
Ja
ohne kuenstliche Aromen:
Ja
Pulverform:
Granulat
Zutaten:
<p>100% <strong>Magermilchpulver, </strong>granuliert</p> <p><u><strong>Hinweis:&nbsp; </strong></u>Nicht als Nahrung für Säuglinge unter 12 Monaten geeignet.</p>
Weitere Suchbegriffe: Trockenmilch, Automatentopping, Topping, Topping für Automaten, milchpulver 500g, milch pulver, caprimo topping, Magermilchpulver, Milchpulver Cappuccino, Automatenfüllprodukt, Milchpulver Automat, Milchpulver Latte Macchiato
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,5 Kilogramm (ab € 12,36* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 26,61*
€ 28,47
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,81*
€ 17,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,91*
€ 17,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,87*
€ 12,70
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,97*
€ 9,60
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,33*
€ 8,91
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,69*
€ 8,23
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,18*
€ 6,61
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.