Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caprimo Bio-Magermilchpulver für Automaten 500g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-7350022393493
Hersteller:
     Caprimo
Herst.-Nr.:
     VM-50004-V39
EAN/GTIN:
     7350022393493
Suchbegriffe:
Automatenmilch
Milch-Pulver
Milchpulver
Trocken-Milch
Caprimo Bio-Magermilchpulver 500g. Magermilchpulver für Heißgetränkeautomaten aus biologischem Anbau.
Weitere Informationen:
Dosering:
4,0g bis 12g pro 150 ml
glutenfrei:
Nein
Kompatibilitaet:
Kaffeeautomaten und Heißgetränkeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.
Lagerung und Verbrauch:
Dunkel, kühl und trocken lagern, getrennt von stark riechenden Produkten. Vor Frost schützen. Nach Anbruch baldmöglichst verbrauchen.
laktosefrei:
Nein
Lebensmittelunternehmer:
Barry Callebaut Sweden AB | Böketoftavägen 23 | 268 77 Kågeröd | Sweden
Marke:
["Barry Callebaut", "Caprimo"]
Milchart:
Milchpulver
Nährwertangaben:
<style>#html-body [data-pb-style=WF9IAKF]{justify-content:flex-start;display:flex;flex-direction:column;background-position:left top;background-size:cover;background-repeat:no-repeat;background-attachment:scroll}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="WF9IAKF"><div data-content-type="text" data-appearance="default" data-element="main"><table style="width: 33.3412%; border-collapse: collapse; height: 314px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 50%;"><strong>Nährwertangaben*</strong></td> <td style="width: 50%;"><strong>pro 100g</strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Energie (Brennwert)</td> <td style="width: 50%;">1500 kJ / 350 kcal</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-style: double;"> <p>Fett</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>0.5 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <ul> <li>davon gesätigte Fettsäuren</li> </ul> </td> <td style="width: 50%;"> <p>0.5 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <p>Kohlenhydrate</p> </td> <td style="width: 50%;"> <p>52 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 30px;"> <ul> <li>davon Zucker</li> </ul> </td> <td style="width: 30%;"> <p>52 g</p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Eiweiß</td> <td style="width: 50%;">35 g</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Salz</td> <td style="width: 50%;">1.0 g&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/2000 kcal.)</p></div></div></div>
ohne Konservierungsstoffe:
Ja
ohne kuenstliche Aromen:
Ja
Pulverform:
fein
Zutaten:
<p>100% <strong>BIO-Magermilchpulver</strong></p> <p>aus kontrolliert biologischer Herkunft</p> <p><u><strong>Hinweis:</strong></u></p> <p>Nicht als Nahrung für Säuglinge unter 12 Monaten geeignet.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Weitere Suchbegriffe: Trockenmilch, Automatentopping, Topping, Topping für Automaten, milchpulver 500g, milch pulver, caprimo topping, Biomilchpulver, erzeugnis, Magermilchpulver, Milchpulver Cappuccino, nachhaltig, ökologisch, organic, Automatenfüllprodukt, bio, Milchpulver Automat, Milchpulver Latte Macchiato
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 0,5 Kilogramm (ab € 12,64* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,70*
€ 29,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,46*
€ 18,68
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,45*
€ 17,60
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,29*
€ 13,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,25*
€ 9,90
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,61*
€ 9,21
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,97*
€ 8,53
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,32*
€ 6,76
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.