Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NESCAFÉ Vanilloccino Frappe (Beutel: 1000g)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-7610100022739
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12179345
EAN/GTIN:
     7610100022739
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Eis-Kaffee
Eiskaffee
NESCAFÉ VANILLOCCINO (1000g) ist eine cremige Milchkaffeevariante mit Vanille-Geschmack. Leicht gesüßt kann er heiß oder kalt als
erfrischender NESCAFÉ frappé zubereitet werden. Eine attraktive, saisonunabhängige Kaffeespezialität.Probieren.

Beutel mit 1000g NESCAFE Vanilloccino Frappe von Nestle.

Geeignet für alle Kaffeeautomaten, die mit Instantpulver betrieben werden können.

Dosierempfehlung für Automaten: 20g pro 180 ml.

Verkaufseinheit (VKE): 1 x 1000g Beutel

Geeignet für alle Kaffeeautomaten, die mit Milchpulver betrieben werden können.

Lebensmittelunternehmer: NESTLÉ PROFESSIONAL GmbH, Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt / Main, Deutschland

Zutaten:

Zucker (38,7%), MAGERMILCHPULVER (5,7%), löslicher Kaffee, Glukosesirup, Kokosnussfett, Aromen (mit Milch), Stabilisator E339 , Verdickungsmittel E412, Trennmittel E341

Hinweis:

Produkt enthält Koffein, Zucker und Süßungsmittel

Lebensmittelunternehmer: NESTLÉ PROFESSIONAL GmbH, Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt / Main, Deutschland

Weitere Suchbegriffe: Iced coffee, automatenkaffee nestle, automaten kaffee, automatenkaffee 1000g, Cappuccino, Frappee, NESCAFE, Nestle, Vanille, Vanillemilch, Vanilloccino
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 7,89* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 36,46*
€ 39,01
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 24,28*
€ 25,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 23,11*
€ 24,73
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,91*
€ 17,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,33*
€ 15,33
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,46*
€ 11,19
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,76*
€ 10,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,89*
€ 8,44
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.