Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jura X10 Dark Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     549-7610917155460
Hersteller:
     JURA
Herst.-Nr.:
     15546
EAN/GTIN:
     7610917155460
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Jura X10 Kaffeevollautomat - großer 5 Liter Wassertank und neu COLD BREW. Robust und vielseitig für den täglichen Einsatz im Büro!

Das Upgrade für die Jura X8.


Die erfolgreiche Jura X8 erlebt ein Upgrade mit tollen Neuerungen - die NEUE JURA X10.

Folgende Neuerungen erwarten Sie:

  • Stolze 36 Kaffeespezialitäten und davon 9 Stück kalt extrahiert.
  • das neue P.A.G.2+-Mahlwerk
  • bedienbares Touchdisplay udn physische Tasetn
  • MDB-Schnittstelle für Zahlunsgsysteme
  • kompatibel mit der kostenlosen Jura Pocket Pilot App inkl. kontaktlosem Bezahlsystem

Die X10 setzt neue Maßstäbe für den Kaffee im Büro! Neben den Klassikern wie Cafe Creme, Cappuccino, Latte Macchiato und Espresso sind auch die im Office sehr beliebten , mit Wasser verlängerten Kaffeesepzialitäten wie Americanos und Lungos ein wichtiger Aspekt der Jura X10. Dank der One-Touch-Lungo-Funktion werden dieser bekömmlichen Spezialitäten auf Knopfdruck unkompliziert ausgegeben.

 

Der Profi für heiße und kalte Kaffeespezialitäten – vielseitig, robust und zuverlässig.

Die X10 setzt neue Maßstäbe, bringt Vielfalt und Frische. Wortwörtlich, denn ihr Repertoire umfasst stolze 36 Kaffeespezialitäten, neun davon kalt extrahiert. Die vollautomatische Kaltextraktion zeichnet die X10 besonders aus und bringt mit ihr die erfrischenden Cold Brews in den Professional-Bereich.


Zum vielseitigen Können der X10 zählen auch die mit Wasser verlängerten Spezialitäten, wie Americanos und Lungos. Dank der One-Touch-Lungo-Funktion bereitet sie diese Spezialitäten genauso mit nur einem Knopfdruck zu. Nebst der Vielfalt überzeugen auch das Mahlwerk P.A.G.2+ und die Funktionalität des Profi-Vollautomaten.

Die X10 lässt sich über das Farbdisplay und die physischen Tasten einfach bedienen und macht sie entsprechend zugänglich. Als perfekte Größe kommt die X10 im Office, im Selbstbedienungsbereich oder beim Catering mit einem Bedarf von täglich 100 Zubereitungen bestens zum Einsatz.


Cold Brews auf Knopfdruck

Die X10 bringt mit Cold Brews erfrischenden Kaffeegenuss in Büros und Selbstbedienungszonen. Auf Knopfdruck frisch gemahlen, nicht gekapselt und kalt extrahiert. Möglich macht dies der von JURA entwickelte Cold Extraction Process. Bei diesem Extraktionsverfahren durchläuft kaltes Wasser den frisch gemahlenen Kaffee, unter hohem Druck, pulsierend und mit langsamer Taktfrequenz. Die fruchtigen Aromen werden so optimal vom Wasser aufgenommen und resultieren in einem natürlichen und energiespendenden Kaltgetränk.


Spezialitätenvielfalt für jeden Geschmack

Vielfalt steht bei der X10 auf dem Programm. Konzipiert für großartigen Genuss, besticht der Profi-Vollautomat mit 36 Kaffeespezialitäten. Das Repertoire reicht von Kaffeeklassikern, wie Espresso und Cappuccino, über doppelte Kaffeespezialitäten mit Milch, wie Latte macchiato, bis zu angesagten Cold Brews. Wie gewohnt, auf Knopfdruck, und neu über den zentralen Kombiauslauf in die Tasse fließend. Die X10 definiert das Kaffeeerleben in Großraumbüros und Selbstbedienungsbereichen neu und in ungekannter Dimension.


Robust und raffiniert

Form folgt Funktion – das ist die Maxime der X10, die sich durch klare Linien und eine direkte Benutzerführung auszeichnet. Der höhenverstellbare Auslauf kombiniert Heißwasser-, Milch- und Kaffeeauslauf und ermöglicht eine übersichtliche Bedienung. Die neu gestaltete Front in Dark Inox betont die Professionalität und zeitlose Eleganz des Vollautomaten. Außerdem überzeugt die X10 mit einem komfortablen und intuitiven Bedienkonzept über das 3,5-Zoll-Display. In die Front integriert und durch physische Tasten ergänzt, unterstreicht das Display die Übersichtlichkeit des Profi-Vollautomaten



Moderne Zahlungsmethoden unterstützt

Die X10 lässt sich mit der MDB-Schnittstelle von JURA optional ergänzen. Dadurch unterstützt sie die gängigsten Zahlungssysteme und ermöglicht größte Flexibilität und Einfachheit. Ob Kreditkarten-, Badge- oder mobile Zahlungssysteme – die Wahl steht offen. Auch JURA Pocket Pilot bietet sich an. Die kostenlose Software von JURA punktet zusätzlich zur kontaktlosen Bezahlung mit einem Abrechnungs- und Verwaltungssystem.


Empfohlene Tageshöchstleistung: 80 Tassen


Einsatzgebiete

Catering

Büro

Kantine

Selbstbedienungszone


Bedien- udn Programmstandards:


Kompatibel mit MDB Connect


Kompatibel mit Payment Connect


Individuell prorgammierbare Kaffeewassermenge


Individuel programmierbare Kaffeestärke 10 Stufen


Individuelle programmierbare Milch-/Milchschaummenge


Individuelle programmierbare Milch-/Milchschaumtemperatur 2 Stufen


Individuell programmierbare Brühtemperatur 2 Stufen


Individuelle programmierbare Heisswassertemperatur 3 Stufen


Tageszähler rücksetzbar


Anzahl Zubereitungen für jedes Produkt ablesbar


Tassenbeleuchtung



Technische Daten


JURA Kaffeevollautomaten-Standards Professional Variable Brühkammer

5 - 16 g


Codl Extraction Process

Ja


Intelligentes Vorheizen

Ja


3D-Brühtechnologie

Ja


Aktive Bohnenüberwachung

Ja


Automatische Umstellung Milch-/Milchschaum

Ja


Jura Cockpit mit Pflegestatusanzeige

Ja


Wi-Fi--Verbindung zum Heimnetzwerk

Ja


Puls-Extraktionsprozess (P.E.OP. (R))

Ja


One-Touch-Lungo-Funktion

Ja


One-Touch-Funktion

Ja


Mahlwerk

P.A.G.2+


Hochleistungspumpe 15 bar 1


Thermoblock-Heizsystem 1


Fluidsysteme 1


Milchsystem HP3

auswechselbarer Milchauslauf CX2


Aromaschutzdeckel

Ja


SpezialitätenAnzahl Produkte

36


Produkte

1 Ristretto
2 Ristretti
1 Espresso
2 Espressi

Cold Brew Espresso

1 Kaffee
2 Kaffees

Americano

2x Americano

Cold Brew Americano

Lungo

2x Lungo

Cold Brew Lungo

Espresso doppio

Cortado

2 Cortado

Cold Brew Cortado

Espresso macchiato

1 Cappuccino
2 Cappuccini

Cold Brew Cappuccino

Cappuccino Extra Shot
1 Milchkaffee
2 Milchkaffees
1 Latte macchiato
2 Latte macchiati

cold Brew Latte Macchiato
1 Flat White
2 Flat Whites

Cold Brew Flat White
1 Milchportion
2 Milchportionen

1 Milchschaumportion

2 Milchschaumportionen
Heisswasser


Anzahl Tassen pro Stunde (nach DIN 188873-2)

Espresso 92

2x Espresso 134

Kaffee 68

2x Kaffee 80

Cappuccino 72

2x Cappuccino 104

Heißwasser 60


Hygienestandards


Automatische Filtererkennung

Ja


Filterpatrone Jura Claris Pro Smart maxi / Jura Claris Pro Smart+


One-Touch-Milchsystem-Reinigung (automatisch)


Integriertes Spül- , Reinigungs- udn Entkalkungsprogramm


Überwachte Restwasserschale


Jura Hygiene - TÜV-zertifiziert


Energiestandards


Energiesparmodus (E.S.M. (c))


Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter


Programmierbare Ausschaltzeit


Höhenverstellbarer/breitenverstellbarer Kombiauslauf 63 - 150 mm

Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf 63-150 mm

Füllmenge Wassertank 5 Liter

Fassungsvermögen Bohnenbehälter 500g

Bohnenbehälter optional erweiterbar auf 1 Kg

Kaffeesatzbehälter (Portionen) 40

Kabellänge 1,2 m

Spannung / Nennleistung 220- 240 V ~ / 1450 W

Stromstärke 10 A

Stand-by-Leistung < 0,5 W

Gewicht 14 Kg

Maße (B x H x T) 37.3 x 47 x 46.1 cm

Maße (B x H x T) mit Bohnenbehälteraufsatz 37.3 x 52.4 x 46.1 cm

Produktbezeichnung Dark Inox (EA)

Herstellungsland Made in Switzerland

Modelljahr 2023




Weitere Informationen:
Anzahl Mahlwerke:
1
Elektrogeraeteart:
Großgeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten
Elektrogeraete-Kategorie:
Geräte bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimter beträgt (Großgeräte)
Inbetriebnahme vor Ort:
nein
Kaffeeart:
Ganze Bohnen
Leistung:
1450 W
Mahlwerk:
Keramik
Mahlwerkart:
Scheibenmahlwerk
Marke:
Jura
Milchsystem:
Frischmilch
Netzspannung:
220 - 240 V
Pruefzeichen:
TÜV
Satzbehaelter:
30 bis 49
Tassenleistung:
80
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, großkaffeeautomat 5 liter, großkaffeeautomat, kaffeautomat wasserbehälter, Bohnen,, Büro,, Cappuccino,, Cold Brew, ganze, Gastronomie,, gewerblich,, Imbiss, Jura,, Kaffeeautomat,, Kaffeebohnen,, Kaffeevollautomat,, Kleingastronomie,, kompakt,, Mahlwerk,, One, Touch, Wassertank,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.329,48*
€ 2.481,62*
Frei Haus
ab € 2.345,37*
€ 2.499,86*
Frei Haus
ab € 2.390,18*
€ 2.552,94*
Lager 549
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.426,16*
€ 2.599,64*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.257,17*
€ 3.432,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.599,64*
€ 3.093,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.570,42*
€ 3.058,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.489,63*
€ 2.962,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.451,81*
€ 2.917,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.426,16*
€ 2.887,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.