| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-1070217 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 0301410200100 EAN/GTIN: 4035996035930 |
| |
|
| | |
| Universell einsetzbare Mess-, Kontroll- und Verbindungsleitung im Maschinenbau und in der Anlagentechnik im Innenbereich. Die Leitung ist weitgehend öl- und chemikalienbeständig. Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Ziffern, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 500 V, Mantel- Farbe: grau, Schirm über Verseilelement: ohne, Schirm über Verseilung: ohne, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...+70 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...+70 °C, Nennspannung U0: 300 V, Ader-Zahl: 3, Außendurchmesser ca.: 6,8 mm, CU-Zahl: 4,32 kg/100m, Aufmachungs-Art: Ring, Aufmachung in m: 100, Variante: Variante 007 Kupfer (kg/100m): 4,32** Außen-Ø (mm): 7,4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | allgemeiner Kabellieferant | Produkt Typ: | YSLY-JZ3X1,5 ECA | Ident Code: | 0301410200100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 61,81* | € 79,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 66,13* | € 85,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6181* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|