Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer, klassisch, M22, 22.5 mm, R 1 kOhm P 0.5 W, Frontring Tit M22-R1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2809082
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229489
EAN/GTIN:
     4015082294892
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer, Design RMQ: klassisch, Typkenner: M22, Einbaudurchmesser: 22.5 mm, Einzelgerät, Beschreibung: 3 separate Schraubanschlüsse, Genauigkeit des Widerstandwerts: ±10% (linear), Widerstand: R= 1 kOhm, Nennleistung: P= 0.5 W, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Leistungsaufnahme: 0,5 W, Widerstand: 1000 Ohm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Umdrehungen: 1, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-R1K
Ident Code:
229489
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
6
€ 4,98*
ab € 28,21*
€ 36,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,03*
€ 37,54*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 32,14*
€ 41,47*
3 Tage
102
€ 6,40*
ab € 36,46*
€ 46,79*
€ 5,46*
ab € 38,08*
€ 48,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,18*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,66*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,69*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,02*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,87*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,04*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,33*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,41*
Zubehör
Eaton
216544 M22-E3
ab € 9,67*
Zubehör
Eaton
216485 M22S-ST-X88
ab € 1,19*
Zubehör
Eaton
216493 M22S-ST-D12
ab € 1,19*
Zubehör
Eaton
218147 M22S-ST-X89
ab € 1,18*
Zubehör
Eaton
216486 M22S-ST-X93
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216492 M22S-ST-D11
ab € 1,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.