Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer, klassisch, M22, 22.5 mm, R 4,7 kOhm P 0.5 W, Frontring M22-R4K7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2809083
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229490
EAN/GTIN:
     4015082294908
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potentiometer, Design RMQ: klassisch, Typkenner: M22, Einbaudurchmesser: 22.5 mm, Einzelgerät, Beschreibung: 3 separate Schraubanschlüsse, Genauigkeit des Widerstandwerts: ±10% (linear), Widerstand: R= 4,7 kOhm, Nennleistung: P= 0.5 W, Schutzart: IP66, Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Lochdurchmesser: 22,5 mm, Leistungsaufnahme: 0,5 W, Widerstand: 4700 Ohm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Umdrehungen: 1, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
M22-R4K7
Ident Code:
229490
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
28
€ 8,90*
ab € 27,39*
€ 35,56*
Lager 5497
6
€ 4,98*
ab € 27,28*
€ 35,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,07*
€ 37,56*
€ 5,46*
ab € 33,65*
€ 42,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 33,60*
€ 42,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,16*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,62*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,70*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,03*
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
Zubehör
Rittal
2384010
ab € 75,83*
Zubehör
Rittal
2384020
ab € 83,11*
Zubehör
Rittal
2384030
ab € 90,29*
Zubehör
Rittal
2384040
ab € 97,66*
Zubehör
Eaton
106524
ab € 13,20*
Zubehör
Eaton
256797 M22S-ST-X52
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
256798 M22S-ST-X53
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216498 M22S-ST-GB8
ab € 1,24*
Zubehör
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Zubehör
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.