Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Manuelle Hydraulikstapler - MHS 1500 - 1,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Manuelle Hydraulikstapler - MHS 1500 - 1,6
Bernardo Manuelle Hydraulikstapler - MHS 1500 - 1,6
Bernardo Manuelle Hydraulikstapler - MHS 1500 - 1,6
Bernardo Manuelle Hydraulikstapler - MHS 1500 - 1,6
Bernardo Manuelle Hydraulikstapler - MHS 1500 - 1,6
Bernardo Manuelle Hydraulikstapler - MHS 1500 - 1,6
Artikel-Nr.:
     554-80707-1028
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
Hydraulik-Stapler
Hydraulikstapler
Weitere Informationen:
Tragkraft:
1500 kg
Hubhöhe min.:
85 mm
Hubhöhe max.:
1600 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
160 mm
Gabelhöhe:
60 mm
Tragbreite:
550 mm
Lichte Gabelweite:
230 mm
Wenderadius:
1250 mm
Gesamtlänge:
1700 mm
Gesamtbreite:
760 mm
Gesamthöhe:
1980 mm
Gewicht ca.:
260 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.618,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.777,63*
€ 2.115,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.749,99*
€ 2.082,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.667,04*
€ 1.983,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,39*
€ 1.950,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,95*
€ 1.926,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
07-1088
ab € 2.074,64*
Ähnlich
Bernardo
07-1087
ab € 2.094,05*
Ähnlich
Bernardo
07-1025
ab € 1.491,96*
Ähnlich
Bernardo
07-1026
ab € 1.710,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.