Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schraubstöcke - Hochdruck-Maschinenschraubstock PHV 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schraubstöcke - Hochdruck-Maschinenschraubstock PHV 130
Bernardo Schraubstöcke - Hochdruck-Maschinenschraubstock PHV 130
Bernardo Schraubstöcke - Hochdruck-Maschinenschraubstock PHV 130
Artikel-Nr.:
     554-80728-2120
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     28-2120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruck-Maschinen-Schraubstock
Hochdruck-Maschinenschraubstock
Hochdruckmaschinen-Schraubstock
Hochdruckmaschinenschraubstock
  • Einsetzbar auf modernen CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren
  • Spannsystem mechanisch / hydraulisch über Handkurbel
  • Gehärtete und geschliffene Führungsbahnen
  • Integrierter Niederzugmechanismus verhindert das Anheben der beweglichen Backe und ein Kippen des Werkstückes
  • Schnellverstellung des Spannbereichs durch Absteckbolzen
  • Wahlweise mechanisches Spannen oder mechanisch / hydraulisches Spannen durch Verschieben der Einstellhülse
  • Gleichbleibende Spannkraft auf den gesamten Spannbereich
  • Lange Flachbahnführung der beweglichen Backe
  • Schnellwechselbare und preiswerte Hydraulikeinheit
  • Verschiedene Backen verfügbar
  • Komplett mit Drehteller und 360° Skala
Weitere Informationen:
A:
505 mm
B:
190 mm
C:
130 mm
D:
170 mm
E:
127 mm
F:
55 mm
G:
72 mm
H:
163 mm
J:
95 mm
K:
290 mm
L:
106 mm
M:
180 mm
P:
695 / 920 mm
Q:
570 / 795 mm
R:
260 mm
S:
105 mm
T:
220 mm
U:
125 mm
V:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: hochdruck-maschinen- schraubstock, Maschinenschraubstock, Schraubstock, Universalfräsmaschine, Fräsmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.432,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,79*
€ 1.814,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,41*
€ 1.799,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,60*
€ 1.748,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,27*
€ 1.718,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.432,27*
€ 1.704,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
28-2041
ab € 195,37*
Ähnlich
Bernardo
28-2106
ab € 554,92*
Ähnlich
Bernardo
28-2107
ab € 669,56*
Ähnlich
Bernardo
28-2105
ab € 430,74*
Ähnlich
Bernardo
28-2038
ab € 298,69*
Ähnlich
Bernardo
28-2036
ab € 198,89*
Ähnlich
Bernardo
28-2121
ab € 1.684,07*
Ähnlich
Bernardo
28-2122
ab € 2.355,38*
Ähnlich
Bernardo
28-2123
ab € 3.345,73*
Ähnlich
Bernardo
28-2088
ab € 701,76*
Ähnlich
Bernardo
28-2089
ab € 731,23*
Ähnlich
Bernardo
28-2090
ab € 792,04*
Ähnlich
Bernardo
28-2091
ab € 1.132,32*
Ähnlich
Bernardo
28-2080
ab € 200,37*
Ähnlich
Bernardo
28-2081
ab € 249,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.