Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampen-Satz | 2-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffahrrampen-Satz | 2-tlg.
Auffahrrampen-Satz | 2-tlg.
Auffahrrampen-Satz | 2-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-8113501
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3501
EAN/GTIN:
     4026947035017
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen stahl
auffahrrampen
  • robust geschweißte, stabile und lackierte Stahlkonstruktion
  • ideal im Werkstatteinsatz für Reparaturen unter dem Fahrzeug
  • ebenfalls geeignet für die hauseigene Werkstatt, um kleine Fahrzeugreparaturen selbst durchzuführen
  • leicht zu verstauen
  • für den flexiblen Einsatz auf ebenen Flächen
  • bis zu 2000 kg paarweise belastbar
  • zulässige Reifenbreite 195 mm (incl. 20 mm seitlichem Sicherheitsabstand, gesamte innere Breite 215 mm)
  • Lieferung erfolgt paarweise
  • für alle gängigen Pkw und Kleintransporter
  • nur zur paarweisen Verwendung geeignet!
  • Belastung: 2000 kg (Paar)
  • Reifenbreite: 195 mm
  • Auffahrhöhe: 160 mm
  • Breite: 300 mm
  • Material: Stahl
  • Länge: 910 mm
  • Höhe: 250 mm
Weitere Suchbegriffe: bgs auffahrrampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
334
Frei Haus
ab € 125,88*
€ 154,73*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 125,88*
€ 154,73*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 125,88* pro Paar)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3001
ab € 46,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.