Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Teilereiniger | 30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschall-Teilereiniger | 30 l
Ultraschall-Teilereiniger | 30 l
Ultraschall-Teilereiniger | 30 l
Ultraschall-Teilereiniger | 30 l
Ultraschall-Teilereiniger | 30 l
Artikel-Nr.:
     554-8116882
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6882
EAN/GTIN:
     4026947068824
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
  • geeignet zum Reinigen von Motorenteilen, Werkzeugen, Schmuck, Uhrenarmbändern, elektrischen Bauteilen, Tonerkartuschen, Münzen, etc.
  • Gehäuse, Behälter, Deckel und Reinigungskorb aus Edelstahl
  • Behältergröße: 500 x 300 x 200 mm
  • Ultraschallleistung: 600 Watt
  • Zeiteinstellung: 0 - 20 min
  • Temperatureinstellung: 20 - 80°C
  • Ultraschallfrequenz: 40 KHz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,45*
€ 726,22*
Lager 554
120
Frei Haus
ab € 616,78*
€ 726,22*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 726,22*
€ 864,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,57*
€ 852,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,83*
€ 780,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,58*
€ 756,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,78*
€ 733,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
6879
ab € 183,07*
Ähnlich
BGS Technic
6880
ab € 298,94*
Ähnlich
BGS Technic
6881
ab € 407,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.