Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polklemmen-, Wischerarm-Abzieher, 2-armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polklemmen-, Wischerarm-Abzieher, 2-armig
Polklemmen-, Wischerarm-Abzieher, 2-armig
Polklemmen-, Wischerarm-Abzieher, 2-armig
Artikel-Nr.:
     554-81170001
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70001
EAN/GTIN:
     4048769055165
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • universell verstellbar, daher für viele Pkw und Lkw geeignet
  • zum Abziehen der Scheibenwischerarme und Batterie-Polklemmen
  • durch spitz zulaufenden Backen können auch stark verschmutzte Klemmen entfernt werden
  • mit Knebel
  • extrem robuste Spindel
  • Breite: 98 mm
  • Tiefe: 170 mm
  • Höhe: 41 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze: 3 mm
  • Hakenlänge: 16 mm
  • Hakenfußtiefe: 6 mm
  • Bruttogewicht: 324 g
  • Spindellänge: 105 mm
  • Antrieb: Gleitgriff
  • Spannweite max.: 30 mm
  • Spanntiefe: 37 mm
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 25,71*
€ 35,05*
Lager 554
138
€ 4,90*
ab € 25,57*
€ 35,05*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7743
ab € 18,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.