Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Bördelgerät mit Rohrabschneider | 10-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Bördelgerät mit Rohrabschneider | 10-tlg.
Doppel-Bördelgerät mit Rohrabschneider | 10-tlg.
Doppel-Bördelgerät mit Rohrabschneider | 10-tlg.
Doppel-Bördelgerät mit Rohrabschneider | 10-tlg.
Doppel-Bördelgerät mit Rohrabschneider | 10-tlg.
Doppel-Bördelgerät mit Rohrabschneider | 10-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-81170221
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70221
EAN/GTIN:
     4048769060367
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät bgs
bördelgerät
  • schnelle und präzise Arbeitsergebnisse durch geradlinige Bördelbewegung
  • Spezialwerkzeug zur Herstellung von einfachen Bördeln Typ D, doppelten Bördeln Typ E (SAE) und doppelten Bördeln Typ F
  • für Rohre mit Wandstärken bis 1 mm

Lieferumfang:

  • 1 Grundgerät
  • 1 Haltebügel / Spannbacken
  • 1 Rohrschneider
  • 7 Druckstücke 1/4" - 1/2" - 4,75 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • Bruttogewicht: 1648 g
  • Höhe: 43 mm
  • Breite: 143 mm
  • Tiefe: 332 mm
  • Verpackung für Wandbehang geeignet: Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,16*
€ 60,82*
Lager 554
420
€ 4,90*
ab € 45,85*
€ 60,82*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 45,85* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
8615
ab € 29,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.