Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffmesser | 420 mm | Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dämmstoffmesser | 420 mm | Holzgriff
Dämmstoffmesser | 420 mm | Holzgriff
Dämmstoffmesser | 420 mm | Holzgriff
Dämmstoffmesser | 420 mm | Holzgriff
Dämmstoffmesser | 420 mm | Holzgriff
Artikel-Nr.:
     554-81181730
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     81730
EAN/GTIN:
     4048769028190
Suchbegriffe:
Dämmplattenmesser
Dämmstoffmesser
dämmstoffmesser 420mm
dämmstoffmesser
  • für ein effektives und komfortables Schneiden von Dämmstoffen aller Art
  • extra flache Klinge aus rostfreiem Stahl, gehärtet und poliert
  • beidseitig bearbeitet mit Spezialverzahnungen
  • mit Sägeschliff für dichtes und hartes Material wie Hartschaum Dämmplatten aus Polystyrol (EPS & XPS) oder Polyurethan-Hartschaum (PUR & PIR)
  • mit Wellenschliff für weiches und leichtes Material wie Mineralwolle in Form von Glaswolle, Steinwolle (Trittschalldämmung)
  • mit angeschliffener Spitze für präzise Eintauchschnitte vor allem in weiches Material
  • 3-fach vernieteter Holzgriff
  • ergonomisch geformt, für einen sicheren Halt
  • ermöglicht in Kombination mit der Klingengeometrie, lange, ziehende und exakte Schnitte ohne größeren Kraftaufwand
  • Griffart: Buchenholz
  • Klinge: feststehend
  • Zähne pro Zoll Wellenschliff: 1
  • Zähne pro Zoll Sägeschliff: 5
  • Bruttogewicht: 182 g
  • Klingenlänge: 280 mm
  • Länge: 420 mm
Weitere Suchbegriffe: bgs dämmstoffmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,14*
€ 15,94*
Lager 554
500
€ 6,90*
ab € 11,14*
€ 15,94*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
81735
ab € 9,43*
Ähnlich
k.A.
81728
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.