Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-57155Q Herst.-Nr.: PERIBOARD-526 H DE EAN/GTIN: 4049571007380 |
| |
|
| | |
| - Deutsches Tastaturlayout (QWERTZ)
- Kabelgebundene Mini-Tastatur mit Trackball, geeignet für verschiedene industrielle und professionelle Anwendungen.
- Abmessungen der Tastatur: 11,18 x 7,17 x 1,1 Zoll (284x182x28mm) mit 1,8 m (5,90 Fuß) Kabel
- Eingebauter Trackball mit Zeigeroption: Optischer 14-mm-Präzisions-Trackball für einfache Steuerung des Zeigevorgangs
- 78 flache Scherentasten mit leisem und präzisem Tippen. Hochwertiger ABS-Druck verhindert Farbabrieb der Tastenkappen. Der langlebige Scherentastenschalter bietet eine Lebensdauer von 10 Millionen Tastendrücken
- Eingebauter 2x USB 2.0-Hub für den Anschluss von Geräten wie Computermaus, USB-Laufwerk und anderen USB-Geräten mit geringer Leistung
- Systemvoraussetzungen: Windows 7, 8, 10, 11
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keyboard, Tastatur, Tastatur mit Trackball, Trackball-Tastatur, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, perixx keyboard trackball, industrie tastatur, perixx trackball-tastatur, Eingabe / Ausgabe, Tastaturen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 35,18* | € 48,25* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 45,65* | € 62,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|