Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOLAB Stain Ex 1 - Fleckenentferner für Textilen entfernt Fett, Öl, Schuhcreme, MakeUp 500 ml Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
ECOLAB Stain Ex 1 - Fleckenentferner für Textilen entfernt Fett, Öl, Schuhcreme, MakeUp 500 ml Flasche
ECOLAB Stain Ex 1 - Fleckenentferner für Textilen entfernt Fett, Öl, Schuhcreme, MakeUp 500 ml Flasche
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-1014201
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9039210
EAN/GTIN:
     4028159039227
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Detachiermittel
Flecken-Entferner
Flecken-Seife
Fleckenentferner
ECOLAB Stain Ex 1 - Fleckenentferner für Textilen entfernt Fett, Öl, Schuhcreme, MakeUp 500 ml FlascheDer ECOLAB Stain Ex 1 entfernt wirksam fett- und ölhaltige Flecken, wie Schuhcreme oder Make-up, aus allen Textilien. Der ECOLAB Stain Ex 1 Fleckenentferner wirkt stark gegen Fett und Öl und garantiert in Wäschereien weniger Rückwäsche durch die gezielte Vorbehandlung. Die Produktvorteile im Überblick: - sofort gebrauchsfertiger Fleckenentferner zum Sprühen - einfache Handhabung - sanft zum Gewebe - sicher für den professionellen Anwender Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellenarten fernhalten. Bitte nicht rauchen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege lebensgefährlich sein.. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,0375* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 27,69*
€ 32,95
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 27,14*
€ 32,30
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 26,86*
€ 31,96
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 24,59*
€ 29,26
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 23,63*
€ 28,12
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 18,75*
€ 22,31
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ecolab
9085190
ab € 18,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.